Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Gabelkammschiene 1polig 63A 12TE

kopierenkopieren
GEWISS - Gabelkammschiene 1polig 63A 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96992

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564276420

Sonepar Artikelnummer

121070758

Hersteller Artikelnummer

GW96992

Hersteller Typ

90AM KAMMSCHIENE GABEL 1P 63A 12TE

Hersteller Artikel Nr.:

GW96992

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

12

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

Kammschiene zur Verdrahtung von Leitungsschutzschaltern etc. Die Kammschienen koennen bei Bedarf gekuerzt werden. Einschliesslich Endkappen.