GEWISS - Gabelkammschiene 3+N polig 12TE fuer 6 FI/LS 1+N Pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW96491
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 4
Teilungsmaß - 17.5 mm
Länge - 2100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564787513
Sonepar Artikelnummer
121070720
Hersteller Artikelnummer
GW96491
Hersteller Typ
GABELKAMMSCH. FI/LS 3P L1-N, L2-N, L3-N
Hersteller Artikel Nr.:
GW96491
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Teilungsmaß:
17.5 mm
Länge:
2100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.120 kg


