GEWISS - Gabelkammschiene fuer FI 4polig mit 3TE und 3 LS- Schalter 6TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW96071
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Länge - 105 mm
Breite in Teilungseinheiten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564765399
Sonepar Artikelnummer
121070692
Hersteller Artikelnummer
GW96071
Hersteller Typ
GABELKAMMSCH. 1XIDP 4P/3TE+3XMT 1P
Hersteller Artikel Nr.:
GW96071
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Länge:
105 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.055 kg


