GEWISS - Gabelkammschiene fuer FI 4polig mit 3TE und 9 LS- Schalter 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW96969
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 17.5 mm
Länge - 2100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564276505
Sonepar Artikelnummer
121070749
Hersteller Artikelnummer
GW96969
Hersteller Typ
90AM KAMMSCHIENE GABEL SD 4P 3TE/MT 12TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW96969
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
17.5 mm
Länge:
2100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Zuschneidbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.105 kg


