GEWISS - Halterung Dahlia fuer 2 Chorus Einsaetze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW35991
Ausführung - Unterputz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564862692
Sonepar Artikelnummer
121071088
Hersteller Artikelnummer
GW35991
Hersteller Typ
HALTERUNG FUER CHORUS MODULE
Hersteller Artikel Nr.:
GW35991
Ausführung:
Unterputz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Nagel:
Nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne und hinten
Mit Einbaudose:
Nein
Mit Schrauben:
Ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


