GEWISS - Hilfsschalter Fehlersignalschalter f. FI- Schutzschalter IDP 1 Wechlser 6A 0.5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6010
Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Funktion - Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564821637
Sonepar Artikelnummer
121071689
Hersteller Artikelnummer
GWD6010
Hersteller Typ
IDP HILFS/FEHLERS. 25-100A 2-4P 6A 0.5TE
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6010
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
0.037 kg


