GEWISS - Hilfsschalter fuer Fehlerstromchutzschalter IDP 25-100 A 1 Wechlser 6A 0.5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6002
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Funktion - Hilfsschalter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564821613
Sonepar Artikelnummer
121071687
Hersteller Artikelnummer
GWD6002
Hersteller Typ
IDP HILFSSCHALTER 25-100A 2-4P 6A 0.5TE
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6002
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Hilfsschalter
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
0.035 kg


