Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Hilfsschalter fuer Schuetze 20 - 63 A 1S/1Oe 0.5TE

kopierenkopieren
GEWISS - Hilfsschalter fuer Schuetze 20 - 63 A 1S/1Oe 0.5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWD6762

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564809703

Sonepar Artikelnummer

121070859

Hersteller Artikelnummer

GWD6762

Hersteller Typ

SCHÜTZ HILFSSCHALT. 1S+1Ö

Hersteller Artikel Nr.:

GWD6762

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Funktion:

Hilfsschalter

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Hilfsschalter fuer Schuetze der Baureihe CTR 20-63A zur seitlichen Montage am Schuetz. Pro Schuetz kann ein Hilfsschalter montiert werden.