GEWISS - Hilfsschalter fuer Stromstossschalter 1 Wechsler 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6676
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Funktion - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564834361
Sonepar Artikelnummer
121070823
Hersteller Artikelnummer
GWD6676
Hersteller Typ
HILFSSCHALTER 1W F.STROMSTOSSSCHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6676
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
sonstige
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg


