GEWISS - IEC Kupplung gerade Transformator16A 4P 12H IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW62749H
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564800090
Sonepar Artikelnummer
121070509
Hersteller Artikelnummer
GW62749H
Hersteller Typ
CEE KUPPL.HP IP67 3P+T 16A TRASF.12H
Hersteller Artikel Nr.:
GW62749H
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Schutzart (IP):
IP67
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.217 kg


