Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - IEC Stecker gerade 110V 125A 4h 5P IP67

kopierenkopieren
GEWISS - IEC Stecker gerade 110V 125A 4h 5P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW60057H

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564830158

Sonepar Artikelnummer

121070105

Hersteller Artikelnummer

GW60057H

Hersteller Typ

STECKER HP IP67 3P+N+PE 125A 110V 4H

Hersteller Artikel Nr.:

GW60057H

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7035

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.391 kg

Stecker fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussssystem aus Edelstahlschrauben und Gewindeeinsaetzen aus Messing, vernickelte Kontakte, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2 und gummierter Oberflaeche, Leitungseinfuehrung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 16 - 50 mm² feindraehtig / 25 - 70 mm² ein- oder mehrdraehtig, Temperaturbereich -25 - +40 °C, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09