Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - IEC Stecker gerade 110V 16A 3P 4H IP44

kopierenkopieren
GEWISS - IEC Stecker gerade 110V 16A 3P 4H IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW60001H

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564796522

Sonepar Artikelnummer

121070009

Hersteller Artikelnummer

GW60001H

Hersteller Typ

CEE STECK.HP IP44 2P+T 16A 110V 4H

Hersteller Artikel Nr.:

GW60001H

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7035

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.143 kg

Stecker fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussssystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinfuehrung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Anschlussquerschnitt 1 - 2,5 mm² feindraehtig / 1,5 - 4 mm² ein- oder mehrdraehtig, , UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09