Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - IEC Stecker gerade 230V 16A 3P 6H IP44 FH

kopierenkopieren
GEWISS - IEC Stecker gerade 230V 16A 3P 6H IP44 FH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW60004FH

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564796577

Sonepar Artikelnummer

121070014

Hersteller Artikelnummer

GW60004FH

Hersteller Typ

CEE STECK.HP IP44 2P+T 16A 230V 6H SV

Hersteller Artikel Nr.:

GW60004FH

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7035

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.139 kg

Stecker fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussssystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinfuehrung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 1 - 2,5 mm² feindraehtig / 1,5 - 4 mm² ein- oder mehrdraehtig, , UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09