Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Installationsrelais Reiheneinbaugeraet 1S 16A 230VAC 1TE

kopierenkopieren
GEWISS - Installationsrelais Reiheneinbaugeraet 1S 16A 230VAC 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWD6604

  • Funktion - mechanisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564847217

Sonepar Artikelnummer

121070785

Hersteller Artikelnummer

GWD6604

Hersteller Typ

90AM RELAIS 1S 16A 230VAC 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

GWD6604

Funktion:

mechanisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.131 kg

Installationsrelais nach EN 61095 als Reiheneinbaugeraet. Die maximalen Anschlussquerschnitte fuer die Kontakte sind feindraehtig 6 qmm / massiv 10 qmm und fuer die Spulenanschluesse 2,5 qmm. Zur optimalen Waermeabfuhr wird ein Luftspalt von mindestens 0.5 TE zwischen den Relais empfohlen.