GEWISS - Kabeldurchfuehrungen fuer Rohre 25 Bohrung 29 RAL7035 IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW50430
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564014367
Sonepar Artikelnummer
121070005
Hersteller Artikelnummer
GW50430
Hersteller Typ
KABELDURCHF.D.29 F.ROHRE D.MAX 25 GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
GW50430
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser:
29 mm
Für Wandstärke:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Gewindemaß PG:
29
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


