GEWISS - Kleinverteiler Aufputz ohne Tuer 300x370x95mm 2x12TE mit PE/N Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW43022S
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564279773
Sonepar Artikelnummer
121069860
Hersteller Artikelnummer
GW43022S
Hersteller Typ
KVA 2
Hersteller Artikel Nr.:
GW43022S
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
Druckknopf
Innentiefe:
48 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
370 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.600 kg


