GEWISS - Klemmleiste mit Druckbefestigung 3polig 4qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW44606
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564014282
Sonepar Artikelnummer
121069971
Hersteller Artikelnummer
GW44606
Hersteller Typ
MEHRPOLIGE KLEMML 3X4MM2 DRUCKB.
Hersteller Artikel Nr.:
GW44606
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


