GEWISS - Klemmleiste mit Druckbefestigung 4polig 4qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW44607
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 4
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564014213
Sonepar Artikelnummer
121069972
Hersteller Artikelnummer
GW44607
Hersteller Typ
MEHRPOLIGE KLEMML 4X4MM2 DRUCKB.
Hersteller Artikel Nr.:
GW44607
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


