GEWISS - Klemmleiste mit indirekter Platten-Pressung 6x6qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW44706
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0 .. 6 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564445123
Sonepar Artikelnummer
121070001
Hersteller Artikelnummer
GW44706
Hersteller Typ
POT.AUSG. KLEMML EINPOLIG 6x6QMM
Hersteller Artikel Nr.:
GW44706
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 6 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
6
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Halogenfrei:
Nein
Breite:
43 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.026 kg


