Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - KNX Schnittstelle fuer Energiezaehler

kopierenkopieren
GEWISS - KNX Schnittstelle fuer Energiezaehler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW90876

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564812420

Sonepar Artikelnummer

121070684

Hersteller Artikelnummer

GW90876

Hersteller Typ

KNX INTERFACE ENERGY METER

Hersteller Artikel Nr.:

GW90876

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Max. Übertragungsrate:

9600 Bd

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.044 kg

Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX