Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Lasttrennschalter Reiheneinbaugeraet 1000V DC 32A 4P 3.5TE

kopierenkopieren
GEWISS - Lasttrennschalter Reiheneinbaugeraet 1000V DC 32A 4P 3.5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96187

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564775480

Sonepar Artikelnummer

121070719

Hersteller Artikelnummer

GW96187

Hersteller Typ

LASTTRENNSCHALTER 32A 1000V DC

Hersteller Artikel Nr.:

GW96187

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Min. Bemessungsspannung:

1000 V

Spannungsart:

DC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3.5

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.266 kg

Lasttrennschalter fuer Gleichstromanwendungen nach EN 60947-3 als Reiheneinbaugeraet. Gebrauchskategorie DC-21B, DC-22B. Anschluss (max): 10 qmm flexibel, 16 qmm starr.