Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Lasttrennschalter Reiheneinbaugeraet 240V AC 40A 1P 1TE

kopierenkopieren
GEWISS - Lasttrennschalter Reiheneinbaugeraet 240V AC 40A 1P 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96105

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564113695

Sonepar Artikelnummer

121070695

Hersteller Artikelnummer

GW96105

Hersteller Typ

90AM LASTTRENNSCHALTER 40A 1P 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

GW96105

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

240 V

Min. Bemessungsspannung:

240 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.096 kg

Lasttrennschalter nach EN 60947-3 als Reiheneinbaugeraet. Gebrauchskategorie AC-23B. Auf der linken Seite koennen max. 2 Hilfsschalter montiert werden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Anschluss (max): 25 qmm. Zur Verdrahtung koennen die entsprechenden Kammschienen eingesetzt werden