Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Lasttrennschalter Reiheneinbaugeraet 415V AC 32A 3P 3TE

kopierenkopieren
GEWISS - Lasttrennschalter Reiheneinbaugeraet 415V AC 32A 3P 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96124

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564110373

Sonepar Artikelnummer

121070698

Hersteller Artikelnummer

GW96124

Hersteller Typ

90AM LASTTRENNSCHALTER 32A 3P 3TE

Hersteller Artikel Nr.:

GW96124

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

415 V

Min. Bemessungsspannung:

415 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Nein

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP40

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.279 kg

Lasttrennschalter nach EN 60947-3 als Reiheneinbaugeraet. Gebrauchskategorie AC-23B. Auf der linken Seite koennen max. 2 Hilfsschalter montiert werden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Anschluss (max): 25 qmm. Zur Verdrahtung koennen die entsprechenden Kammschienen eingesetzt werden