GEWISS - LED Kolbenlampe mit Anschlussleitung Dahlia 10cm 230V AC Bernstein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW35981
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - amber (Bernstein)
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564856424
Sonepar Artikelnummer
121071087
Hersteller Artikelnummer
GW35981
Hersteller Typ
KOLBENLAMPE BERNSTEIN
Hersteller Artikel Nr.:
GW35981
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
amber (Bernstein)
Nennspannung:
24 V
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Neutralleiter erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85308000
Gewicht:
0.004 kg


