GEWISS - Leitungsfuehrungskanal 15x15 reinweiss RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP41044
Höhe - 15 mm
Breite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
110 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564819108
Sonepar Artikelnummer
120925104
Hersteller Artikelnummer
NP41044
Hersteller Typ
MINI 15X15 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP41044
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
150 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.081 kg


