GEWISS - Leitungsfuehrungskanal 18x18 reinweiss RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP41062
Höhe - 18 mm
Breite - 18 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
72 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564819207
Sonepar Artikelnummer
120925105
Hersteller Artikelnummer
NP41062
Hersteller Typ
MINI 20X20 RAL9010
Hersteller Artikel Nr.:
NP41062
Höhe:
18 mm
Breite:
18 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
215 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.086 kg


