GEWISS - Leitungsfuehrungskanal Kunststoff Trennschiene Kanalhoehe 60 mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP50295
Höhe - 60 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598400901
Sonepar Artikelnummer
121070990
Hersteller Artikelnummer
NP50295
Hersteller Typ
FB/HS TRENNSCHIENE MEHRFACH 60MM
Hersteller Artikel Nr.:
NP50295
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.183 kg


