Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Leitungsschutzschalter (MCB) Kompakt C-16A 6kA 1-Pol+N 1TE

kopierenkopieren
GEWISS - Leitungsschutzschalter (MCB) Kompakt C-16A 6kA 1-Pol+N 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW90227

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564056763

Sonepar Artikelnummer

121071101

Hersteller Artikelnummer

GW90227

Hersteller Typ

MTC60 LS SCHALTER C16A 1P+N 6KA 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

GW90227

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Verlustleistung:

3.1 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.110 kg

Kompakt- Leitungsschutzschalter (MCB) nach EN60898-1, mit zeitverzoegertem thermischem Ueberlastausloeser und elektromagnetischem Kurzschlussausloeser. An der linken Seite koennen alternativ eine RESTART Wiedereinsschalteinrichtung RM TOP, ein RESTART Fernantrieb CM oder zwei Hilfseinrichtungen angebaut werden. Mit Beschriftungsfenster am Geraet. Anschluss (max): flexibel 16qmm, starr 10qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Platzsparende Baureihe durch zwei geschuetze Pole bzw. einem geschuetzen Pol mit geschaltetem Neutralleiter in einer Teilungseinheit. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar.