GEWISS - Mittleres Elektroinstallationsrohr gewellt 16 mm Klasse 33232 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DX24216R
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 10.7 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035083556
Sonepar Artikelnummer
121069792
Hersteller Artikelnummer
DX24216R
Hersteller Typ
FK-MF/16 MITTL.ROHR BIEG.GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
DX24216R
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
10.7 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Mit Meter-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39172210
Gewicht:
0.048 kg


