GEWISS - Mittleres Elektroinstallationsrohr gewellt doppelwandig 20mm Klasse 33212 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DX15020X
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 14.1 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035021503
Sonepar Artikelnummer
121069768
Hersteller Artikelnummer
DX15020X
Hersteller Typ
FK-X/20 BL MED.PLIABLE COEXT.CONDUIT
Hersteller Artikel Nr.:
DX15020X
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
14.1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Mit Meter-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.066 kg


