GEWISS - Mittleres Elektroinstallationsrohr mit Muffe starr 20 mm Klasse 33211 2 m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DX27620
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 15.4 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564178625
Sonepar Artikelnummer
121069800
Hersteller Artikelnummer
DX27620
Hersteller Typ
IRL B/20 2MT- MITT.ST.ROHR GEMUFFT LG
Hersteller Artikel Nr.:
DX27620
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
15.4 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit Meter-Anzeige:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.116 kg


