Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Muffe fuer Elektroinstallationsrohr gewellt 16 mm

kopierenkopieren
GEWISS - Muffe fuer Elektroinstallationsrohr gewellt 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DX52016

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018678005786

Sonepar Artikelnummer

121069813

Hersteller Artikelnummer

DX52016

Hersteller Typ

GF 16 FLEX. KUPPLUNG F.BIEGS.ROHRE

Hersteller Artikel Nr.:

DX52016

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Sperrfunktion:

Nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

Nein

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Nein

Exzentrisch:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.006 kg

Steckmuffe fuer Elektroinstallationsrohr gewellt PVC weich transparent