Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Muffe fuer Elektroinstallationsrohr gewellt 40 mm

kopierenkopieren
GEWISS - Muffe fuer Elektroinstallationsrohr gewellt 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DX52040

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8018678005823

Sonepar Artikelnummer

121069817

Hersteller Artikelnummer

DX52040

Hersteller Typ

GF 40 FLEX. KUPPLUNG F.BIEGS.ROHRE

Hersteller Artikel Nr.:

DX52040

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Mit Sperrfunktion:

Nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

Nein

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Nein

Exzentrisch:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.019 kg

Steckmuffe fuer Elektroinstallationsrohr gewellt PVC weich transparent