Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Multifunktionsrelais 24-240V AC/DC 8A 1W 50ms-100h 1TE

kopierenkopieren
GEWISS - Multifunktionsrelais 24-240V AC/DC 8A 1W 50ms-100h 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96814

  • Betätigungsart - analog mit Multifunktion

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Höhe - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564443105

Sonepar Artikelnummer

121070746

Hersteller Artikelnummer

GW96814

Hersteller Typ

90AM MULTIFUNKTIONSRELAIS 8A 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

GW96814

Betätigungsart:

analog mit Multifunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.071 kg

Multifunktionsrelais als Reiheneinbaugeraet zur zeitabhaengigen Steuerung von Verbrauchern. Ueber Potenziometer kann die Zeit und Funktion des Relais eingestellt werden. Zwei LED's zeigen den Betriebzustand an. Der Relais kann einschalt- und ausschaltverzoegert, impulsgesteuert und taktend eingestellt werden. Anschluss (max) flexibel 2.5 qmm, starr 4 qmm.