GEWISS - Netzwerk-Anschlussdose Dahlia RJ45 Cat.5e UTP Reinweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW35271Y
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564862906
Sonepar Artikelnummer
121071036
Hersteller Artikelnummer
GW35271Y
Hersteller Typ
DATENDOSE RJ45 CAT5e UTP CW
Hersteller Artikel Nr.:
GW35271Y
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
32 mm
Gerätetiefe:
73 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.037 kg


