Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Netzwerk-Anschlussdose RJ45 Cat.6 UTP

kopierenkopieren
GEWISS - Netzwerk-Anschlussdose RJ45 Cat.6 UTP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW38032

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564897489

Sonepar Artikelnummer

121071090

Hersteller Artikelnummer

GW38032

Hersteller Typ

DATA STECK.RJ45 CAT.6 UTP TOOLLESS

Hersteller Artikel Nr.:

GW38032

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.001 kg

Datendose mit Schneidklemmen fuer den werkzeuglosen Anschluss. Fuer Patchpanels, und Zentralplatten (Chorus, System und Dahlia) mit Keystone Jack Aufnahme.