Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Netzwerk-Anschlussdose USB Typ A

kopierenkopieren
GEWISS - Netzwerk-Anschlussdose USB Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW38057

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Nein

  • Kategorie - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564885028

Sonepar Artikelnummer

121071097

Hersteller Artikelnummer

GW38057

Hersteller Typ

USB-BUCHSE KEYSTONE JACK SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

GW38057

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Kategorie:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.008 kg

Verbinder fuer Patchpanels, und Zentralplatten (Chorus, System und Dahlia) mit Keystone Jack Aufnahme.