GEWISS - Plombierabdeckung fuer FI- Schutzschalter IDP 4P 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6027
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Funktion - sonstige
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564825697
Sonepar Artikelnummer
121071693
Hersteller Artikelnummer
GWD6027
Hersteller Typ
IDP PLOMB. SCHRAUBENABD. 25-100A 4P
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6027
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Funktion:
sonstige
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


