GEWISS - Potentialausgleich-Klemmleiste 4x16qmm 51.5x29x35.5mm transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW44673
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564064225
Sonepar Artikelnummer
121069996
Hersteller Artikelnummer
GW44673
Hersteller Typ
POTENTIALAUSGL.-KLEMMLEISTE 4X16MM2
Hersteller Artikel Nr.:
GW44673
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
65.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Halogenfrei:
Nein
Breite:
51.5 mm
Höhe:
35.5 mm
Tiefe:
29 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.054 kg


