GEWISS - Potentialausgleich-Klemmleiste 9x6+2x16qmm 98x29x36.5mm transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW44675
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 16 mm²
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564064263
Sonepar Artikelnummer
121069998
Hersteller Artikelnummer
GW44675
Hersteller Typ
POTENTIALAUSGL.-KLEMML 2X16+9X6MM2
Hersteller Artikel Nr.:
GW44675
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 16 mm²
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Bohrlochabstand mittig:
112 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
9
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85 °C
Halogenfrei:
Nein
Breite:
98 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
29 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.092 kg


