GEWISS - RESTART Modul zur Kombination FI/LS Schutzschaltern bis 32A / 0.03A 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW90986
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564254695
Sonepar Artikelnummer
121009884
Hersteller Artikelnummer
GW90986
Hersteller Typ
90RESTART RMP E-MOD FI/LS 0.03A 3TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW90986
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.4 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.532 kg


