GEWISS - RESTART Modul zur Kombination FI- Schutzschaltern bis 100A / 0.3 -0.5A 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW90969
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Montageart - DIN-Schiene
Stoßstromfestigkeit - 3 kA
Zusatzeinrichtungen integriert - Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564847828
Sonepar Artikelnummer
121009883
Hersteller Artikelnummer
GW90969
Hersteller Typ
90RESTART RDP E-MOD 0.1-0.3-0.5A 4P3TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW90969
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Montageart:
DIN-Schiene
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.300 kg


