GEWISS - RESTART Modul zur Kombination FI Schutzschaltern bis 63A / 0.03A 2polig 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD0971
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Bemessungsschaltstrom - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564717992
Sonepar Artikelnummer
121009888
Hersteller Artikelnummer
GWD0971
Hersteller Typ
RD2-30 RESTART 2P 0,03A 1M
Hersteller Artikel Nr.:
GWD0971
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Bemessungsschaltstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.154 kg


