Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - RESTART Modul zur Kombination mit FI/LS. BD+LS und LS

kopierenkopieren
GEWISS - RESTART Modul zur Kombination mit FI/LS. BD+LS und LS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW90893

  • Gerätemontage - FI/LS und Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Funktion - Fernantrieb

  • Bemessungsspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564254701

Sonepar Artikelnummer

121009838

Hersteller Artikelnummer

GW90893

Hersteller Typ

RESTART RM TOP FUER FI/LS BD+LS UND LS

Hersteller Artikel Nr.:

GW90893

Gerätemontage:

FI/LS und Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

4

Funktion:

Fernantrieb

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

6

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.617 kg

Restart RM TOP Einschaltmodul zur Montage an Gewiss Fehlerstrom-Leitungsschutzchalter (RCBO) der Baureihe MDC 2- und 4polig bis zu einem Bemessungsstrom von 32A, Leitungsschutzschalter der Baureihe MT und MTC auch in Kombiantaion mit den FI_Anbaubloecken BD. Mit dem RESTART TM TOP Modul werden die Schutzgeraete nach einer Ausloesung automatisch wieder eingeschaltet. Das Wiedereinschaltverhalten kann am Geraet eingestellt werden. LED's und ein zwei Hilfskontakte signalisieren die Betriebszustaende des RESTART- Moduls. Das RESTART- Modul kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden.