GEWISS - RESTART PRO Modul fuer FI/LS Schutzschaltern bis 32A / 0.03A 2polig 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD0996
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Funktion - Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564718050
Sonepar Artikelnummer
121009892
Hersteller Artikelnummer
GWD0996
Hersteller Typ
RM2-30P RESTART 2P PRO 0,03A 1M
Hersteller Artikel Nr.:
GWD0996
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.174 kg


