Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Schalter beleuchtet Reiheneinbaugeraet 250V AC 32A 2P 1TE

kopierenkopieren
GEWISS - Schalter beleuchtet Reiheneinbaugeraet 250V AC 32A 2P 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GW96542

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8011564447912

Sonepar Artikelnummer

121070738

Hersteller Artikelnummer

GW96542

Hersteller Typ

SCHALTER BELEUCHTET 2P 32A 230V 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

GW96542

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

230 V

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

Ja

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.072 kg

Trennschalter mit LED- Kontrollleuchte nach EN 60669-1 als Reiheneinbaugeraet. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Anschluss (max): flexibel 6 qmm, starr 10 qmm.