GEWISS - Schaltuhr Analog 230V 16A 1W Schaltabstand 2h Wochenprogramm mit Gangreserve 150h 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GWD6776
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - Nein
Wochenprogramm - Ja
Netzsynchron - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8034035007057
Sonepar Artikelnummer
121070867
Hersteller Artikelnummer
GWD6776
Hersteller Typ
AN.WOCHENZEITSCHALTUHR M.GANG.2,5M
Hersteller Artikel Nr.:
GWD6776
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
Nein
Wochenprogramm:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Nein
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
150
60 min Programm:
Nein
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
68 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.006 kg


