Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GEWISS - Schaltuhr Digital 230V 1K Gangreserve

kopierenkopieren
GEWISS - Schaltuhr Digital 230V 1K Gangreserve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GWD6781

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • 24 h Programm - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8034035007033

Sonepar Artikelnummer

121070870

Hersteller Artikelnummer

GWD6781

Hersteller Typ

DIGITALE ZEITSCHALTUHR 1 KANAL 1TE

Hersteller Artikel Nr.:

GWD6781

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230 V

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Jahren:

4

Textführung im Display:

Nein

Externe Programmierung:

Nein

Mit Speicherkarte:

Nein

60 min Programm:

Nein

Jahresprogramm:

Nein

Ferienprogramm:

Nein

Impulsprogramm:

Nein

Zyklusprogramm:

Nein

Zufallsprogramm:

Nein

Betriebsstundenzähler:

Nein

Netzsynchron:

Ja

Quarzgesteuert:

Nein

Funkgesteuert:

Nein

Funkgesteuert (DCF77):

Nein

GPS:

Nein

Anzahl der Kontakte:

1

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Externer Tastereingang:

Nein

Schaltungsvorwahl:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

68 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.006 kg

Zeitschaltuhr Digital als Reiheneinbaugeraet nach EN 60065. Anschluss (max) 4 qmm.