GEWISS - Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel Reiheneinbaugeraet 230V 16A 2P+E IP40 2.5TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW96523
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 2.5
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8011564441736
Sonepar Artikelnummer
121070726
Hersteller Artikelnummer
GW96523
Hersteller Typ
STECKDOSE 2P+T 16A DIN STD DE IP40 2,5TE
Hersteller Artikel Nr.:
GW96523
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Mit Kontroll-Leuchte:
Nein
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.105 kg


