GEWISS - Sockelleistenkanal 50x20 Uebergangstueck Mitte Mini 20x20 cremeweiss RAL9001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP42209
Höhe Sockelleistenkanal - 50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011598408365
Sonepar Artikelnummer
121070929
Hersteller Artikelnummer
NP42209
Hersteller Typ
SLK UBERGEH M.SLK 20X50-MINI 20X20 RAL90
Hersteller Artikel Nr.:
NP42209
Höhe Sockelleistenkanal:
50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Mit Teppichleiste:
Nein
Höhe Kanalanschluss:
20 mm
Breite Kanalanschluss:
20 mm
Kanalanschluss:
Leitungsführungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.014 kg


